pagina iniziale

NETATMO - NTMNSA-PRO-EU SENSORE FUMO SMART - NSA-PRO-EU

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNSA-PRO-EU SENSORE FUMO SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 20 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3700730503044

Codice prodotto

NTMNSA-PRO-EU

Cod. produttore

NSA-PRO-EU

Produttore

BTI

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

20 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

0

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

115 mm

Larghezza:

115 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto pausa

Adatto per fissaggio canale:

no

Lunghezza:

115 mm

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza/profondità:

44 mm

Rilevatore di Fumo Intelligente con allarme da 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media 50m2, notifiche sullo smartphone tramite l’App Home + Security.

Un prodotto NETATMO

Scopri la serie NETATMO