pagina iniziale

NETATMO - NTMNCO-PRO SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO - NCO-PRO

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNCO-PRO SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - sì

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione di alimentazione - 3...3 V

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700730504614

Codice prodotto

NTMNCO-PRO

Cod. produttore

NCO-PRO

Produttore

BTI

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione di alimentazione:

3...3 V

Stand-alone:

sì

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Con batteria di backup:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Con indicatore di tensione:

sì

Con base:

no

Batteria fornita:

Senza

Batteria di backup fornita ricaricabile:

no

Mobile:

sì

Colore:

Bianco

Con display digitale:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Combinazione

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Altezza:

23 mm

Ingresso del cavo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP30

Con funzione memoria:

sì

Sensore sostituibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente per installazione a muro. Permette di monitorare gli apparecchi a combustione (caldaia, camino, stufa a legna, cucina a gas, etc.) misurando in tempo reale i livelli di monossido di carbonio (un gas invisibile, inodore e potenzialmente mortale). Quando rileva la presenza di monossido di carbonio, attiva il suo allarme da 85 decibel e manda una notifica in tempo reale sullo smartphone. È dotato di una batteria di 10 anni: la durata massima per tutti i rivelatori di monossido di carbonio. La funzione di Auto-Test controlla il corretto funzionamento. Se rileva un problema, invia una notifica allo smartphone. Affidabilità garantita dalle certificazioni CE (EN 50291) e NF. Dispositivo autonomo, nessun hub richiesto. Compatibile con Apple HomeKit. Funzionamento tramite l'app Home + Security. Requisiti: Necessaria connessione internet wireless ad alta velocità. Hotspot pubblici non supportati. L'allarme intelligente per il monossido di carbonio rileverà il monossido di carbonio e suonerà anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, è necessario il Wi-Fi per ricevere gli avvisi dello smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).

Un prodotto NETATMO

Scopri la serie NETATMO