pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410420100400 MICO 2.4 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI - 9000410420100400

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410420100400 MICO 2.4 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - no

  • Sovracorrente monofase possibile - no

  • Intervallo di misura corrente - 1...4 A

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Sovracorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879064828

Codice prodotto

MUE9000410420100400

Cod. produttore

9000410420100400

Produttore

MUE

Sottocorrente monofase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

no

Intervallo di misura corrente:

1...4 A

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

MURRELEKTRONIK MICO 2.4 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI (Relè di controllo corrente)