MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410340401000 MICO 4.10 CIRCUITO ELETTRONICO AUX 4 CAN - 9000410340401000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - no
Sovracorrente monofase possibile - no
Intervallo di misura corrente - 4...10 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879000062
Codice prodotto
MUE9000410340401000
Cod. produttore
9000410340401000
Produttore
MUE
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
no
Intervallo di misura corrente:
4...10 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Sovracorrente trifase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Numero contatti di commutazione:
0
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
0 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Larghezza:
70 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
80 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V


