pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140600000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI - 9000410140600000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140600000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - no

  • Sovracorrente monofase possibile - no

  • Intervallo di misura corrente - 6...6 A

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 9...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879552684

Codice prodotto

MUE9000410140600000

Cod. produttore

9000410140600000

Produttore

MUE

Sottocorrente monofase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

no

Intervallo di misura corrente:

6...6 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

9...30 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

sì

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Numero contatti di commutazione:

0

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Larghezza:

24 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

MURRELEKTRONIK MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI (Relè di controllo corrente)