MURRELEKTRONIK SRL - MUE87017 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/4.2 - 87017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 4.2 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 140...340 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
944 Kg CO₂-eq
EAN
4048879299930
Codice prodotto
MUE87017
Cod. produttore
87017
Produttore
MUE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
4.2 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
140...340 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
100 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Tensione d'uscita regolata:
sì
Larghezza:
90 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
57 mm
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
no