pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE87013 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2 - 87013

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE87013 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 1.25 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 140...340 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879299411

Codice prodotto

MUE87013

Cod. produttore

87013

Produttore

MUE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

1.25 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

140...340 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

30 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

53 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

80 mm

Altezza:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

MURRELEKTRONIK Picco alim. switching monofase 24VDC 1.2 (Alimentatore corrente continua)