pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85658 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING - 85658

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85658 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - -10...10 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 0.25 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 24...24 V

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879079525

Codice prodotto

MUE85658

Cod. produttore

85658

Produttore

MUE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

-10...10 V

Max. corrente d'uscita 1:

0.25 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

5 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Max. corrente d'uscita 2:

0.25 A

Larghezza:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

102 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

MURRELEKTRONIK MDD CONVERTITORE DC DC SWITCHING (Alimentatore corrente continua)