pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE - 85496

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 18...30 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 18...30 V

  • Stabilizzato - no

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879384698

Codice prodotto

MUE85496

Cod. produttore

85496

Produttore

MUE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

18...30 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

18...30 V

Stabilizzato:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

no

Larghezza:

70 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

80 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

MURRELEKTRONIK MB REDUNDANCY BALANCE (Alimentatore corrente continua)