pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85460 MB CAP ULTRA 3/24 7S - 85460

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85460 MB CAP ULTRA 3/24 7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 72 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0.116 min

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tecnologia UPS - Online

  • Connettore d'Ingresso - Connessione fissa / morsettiera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879079808

Codice prodotto

MUE85460

Cod. produttore

85460

Produttore

MUE

Potenza apparente di uscita:

72 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0.116 min

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

60 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

100 mm

Peso:

0.6 kg

MURRELEKTRONIK MB CAP ULTRA 3 24 7S (UPS)