pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85394 MB CAP MODULO BUFFER - 85394

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85394 MB CAP MODULO BUFFER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 480 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0.2 min

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tecnologia UPS - Line-Interaktiv

  • Connettore d'Ingresso - Connessione fissa / morsettiera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879000123

Codice prodotto

MUE85394

Cod. produttore

85394

Produttore

MUE

Potenza apparente di uscita:

480 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0.2 min

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

62 mm

Profondità:

145 mm

Altezza:

115 mm

Peso:

0.76 kg

MURRELEKTRONIK MB CAP MODULO BUFFER (UPS)