pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885594520750 CALOTTA PRECABL. PER DISTRIB. M12 8 VIE - 8000885594520750

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885594520750 CALOTTA PRECABL. PER DISTRIB. M12 8 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 7.5 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Premistoppa per diametro esterno del cavo - 11.5...11.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879637961

Codice prodotto

MUE8000885594520750

Cod. produttore

8000885594520750

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

7.5 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

11.5...11.5 mm

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

48 mm

Altezza:

33.5 mm