MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885593982000 CALOTTA PRECABL. PER DISTRIB. M12 8 VIE - 8000885593982000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 20 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Nero
Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4048879053778
Codice prodotto
MUE8000885593982000
Cod. produttore
8000885593982000
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preconfezionato:
20 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
10.6...10.6 mm
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Larghezza:
48 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
68 mm


