MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885590000000 CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P - 8000885590000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - Altro
Colore del corpo - Nero
Sezione conduttore collegabile - 0...1.5 mm²
Numero di canali per slot - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4048879300056
Codice prodotto
MUE8000885590000000
Cod. produttore
8000885590000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0...1.5 mm²
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Max. corrente totale:
8 A
Con indicatore a LED:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Larghezza:
48 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
68 mm


