pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880493590300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 8XM8, 3 PO - 8000880493590300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880493590300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 8XM8, 3 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 3 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - Altro

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879054553

Codice prodotto

MUE8000880493590300

Cod. produttore

8000880493590300

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

3 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

9.2...9.2 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

Altro

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

12

Grado di inquinamento:

3

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Con indicatore a LED:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-2...80 °C

Larghezza:

30 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

66 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 8XM8 3 PO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))