pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000860000000000 EXACT8 6XM8, 3 POLI BASE - 8000860000000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000860000000000 EXACT8 6XM8, 3 POLI BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M8

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879055314

Codice prodotto

MUE8000860000000000

Cod. produttore

8000860000000000

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M8

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

8 A

Collegamento per sensori NPN:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20.5 mm

Profondità:

145 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 6XM8 3 POLI BASE (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))