pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593631000 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P - 8000845593631000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593631000 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879055581

Codice prodotto

MUE8000845593631000

Cod. produttore

8000845593631000

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

9.1...9.1 mm

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Larghezza:

48 mm

Altezza:

33.5 mm

Profondità:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))