pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800493851000 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 10XM8, 3 P - 8000800493851000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800493851000 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 10XM8, 3 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 10

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - Altro

  • Colore del corpo - Nero

  • Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879056755

Codice prodotto

MUE8000800493851000

Cod. produttore

8000800493851000

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

10

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

8.3...8.3 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

Altro

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

12

Grado di inquinamento:

3

Max. corrente totale:

8 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Con indicatore a LED:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-2...80 °C

Larghezza:

30 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

66 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 10XM8 3 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))