pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800103841000 EXACT8 10XM8 3 POLI, CAVO PRESSOFUSO - 8000800103841000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800103841000 EXACT8 10XM8 3 POLI, CAVO PRESSOFUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 10

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M8

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879056984

Codice prodotto

MUE8000800103841000

Cod. produttore

8000800103841000

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

10

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M8

Colore del corpo:

Nero

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

9.3...9.3 mm

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

18...30.2 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

2 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

30 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

20.5 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 10XM8 3 POLI CAVO PRESSOFUSO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))