pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585154011000 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA - 8000585154011000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585154011000 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879352550

Codice prodotto

MUE8000585154011000

Cod. produttore

8000585154011000

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Argento

Sezione conduttore collegabile:

0.34...0.75 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

11.7...11.7 mm

Tensione nominale:

125 V

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

125...125 V

Max. corrente totale:

7.5 A

Materiale del corpo base del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Temperatura d'esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza:

55 mm

Altezza:

21 mm

Profondità:

145 mm