MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000545200000000 MVP METALLICO, 4XM12 5 POLI M23 19 POLI - 8000545200000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879352857
Codice prodotto
MUE8000545200000000
Cod. produttore
8000545200000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
7.5 A
Collegamento per sensori NPN:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
55 mm
Altezza:
21 mm
Profondità:
95 mm