pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000P64110000000 M12 FEM. 0? S-CODE A CABLARE - 7000P64110000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000P64110000000 M12 FEM. 0? S-CODE A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 20.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879653831

Codice prodotto

MUE7000P64110000000

Cod. produttore

7000P64110000000

Produttore

MUE

Esecuzione del contatto:

Presa

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

20.2 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 S-CODE A CABLARE (Connettore industriale circolare, da cablare)