pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880316310200 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90? - 7000880316310200

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880316310200 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879128018

Codice prodotto

MUE7000880316310200

Cod. produttore

7000880316310200

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)