MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880216100060 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90? - 7000880216100060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 0.6 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879128841
Codice prodotto
MUE7000880216100060
Cod. produttore
7000880216100060
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
0.6 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


