MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880216100030 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90? - 7000880216100030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 0.3 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879128858
Codice prodotto
MUE7000880216100030
Cod. produttore
7000880216100030
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
0.3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


