pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880210300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90? - 7000880210300100

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880210300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879129374

Codice prodotto

MUE7000880210300100

Cod. produttore

7000880210300100

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

60 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)