MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880116510200 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880116510200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879129534
Codice prodotto
MUE7000880116510200
Cod. produttore
7000880116510200
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...90 °C
Corrente nominale In:
4 A


