pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880116310500 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880116310500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880116310500 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Numero di poli - 4

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8

  • Tipo di cavo - A più fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879129602

Codice prodotto

MUE7000880116310500

Cod. produttore

7000880116310500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Numero di poli:

4

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

30 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)