pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880016300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880016300100

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880016300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Con indicatore a LED - no

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879130912

Codice prodotto

MUE7000880016300100

Cod. produttore

7000880016300100

Produttore

MUE

Lunghezza del cavo:

1 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Tensione nominale:

60 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)