pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000800216360500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA C 8MM CON CAV - 7000800216360500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000800216360500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA C 8MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola C

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879133289

Codice prodotto

MUE7000800216360500

Cod. produttore

7000800216360500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola C

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA C 8MM CON CAV (Cavo di connessione per sensori / attuatori)