MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000781410000000 7/8 MAS. 90?A CABLARE MORSETTI A VITE - 7000781410000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Dimensione della filettatura metrica - 22.225
Diametro del connettore - 28 mm
Corrente nominale In - 9 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879134750
Codice prodotto
MUE7000781410000000
Cod. produttore
7000781410000000
Produttore
MUE
Esecuzione del contatto:
Spina
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Dimensione della filettatura metrica:
22.225
Diametro del connettore:
28 mm
Corrente nominale In:
9 A
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no