pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780519610300 7/8 FEM. 90? CON CAVO - 7000780519610300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000780519610300 7/8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore 7/8 di pollice

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879134934

Codice prodotto

MUE7000780519610300

Cod. produttore

7000780519610300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore 7/8 di pollice

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

3 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

400 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

12 A

MURRELEKTRONIK 7 8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)