pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770200 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN - 7000747017770200

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770200 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Costruzione del cavo - 2×2

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879569965

Codice prodotto

MUE7000747017770200

Cod. produttore

7000747017770200

Produttore

MUE

Lunghezza:

2 m

Colore del rivestimento:

Grigio

Costruzione del cavo:

2×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RJ45 M. 0 RJ45 M. 0 CABINET-LINE EN (Patch cord rame intrecciato industriale)