pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000743017960500 RJ45 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCH. ETHERNET - 7000743017960500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000743017960500 RJ45 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCH. ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - SF/FTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 2×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879383233

Codice prodotto

MUE7000743017960500

Cod. produttore

7000743017960500

Produttore

MUE

Categoria:

5

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

SF/FTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

2×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

MURRELEKTRONIK RJ45 MAS. 0 RJ45 MAS. 0 SCH. ETHERNET (Patch cord rame intrecciato industriale)