pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000581416170500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA BI 11MM CON CA - 7000581416170500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000581416170500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA BI 11MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola BI

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879136150

Codice prodotto

MUE7000581416170500

Cod. produttore

7000581416170500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola BI

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Valvola BI

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA BI 11MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)