pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219610500 7/8 MAS. 0? / 7/8 FEM. 0? - 7000500219610500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500219610500 7/8 MAS. 0? / 7/8 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore 7/8 di pollice

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879138659

Codice prodotto

MUE7000500219610500

Cod. produttore

7000500219610500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore 7/8 di pollice

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Tensione nominale:

230 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

8 A

MURRELEKTRONIK 7 8 MAS. 0 7 8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)