pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020200 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67 - 7000460418020200

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020200 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 6

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879140478

Codice prodotto

MUE7000460418020200

Cod. produttore

7000460418020200

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

6

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Verde

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 SCHERMATO CUBE67 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)