MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117940300 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000447117940300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 3 m
Tipo di cavo - SF/FTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 2×2
Confezione
1 PZ
EAN
4048879433785
Codice prodotto
MUE7000447117940300
Cod. produttore
7000447117940300
Produttore
MUE
Categoria:
5
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
SF/FTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
2×2
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Sezione AWG:
22
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20