pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117961000 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000445117961000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117961000 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879141277

Codice prodotto

MUE7000445117961000

Cod. produttore

7000445117961000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Verde

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Tensione nominale:

60 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 MAS. 0 SCHERMATO ETHER (Cavo di connessione per sensori / attuatori)