pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117930500 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000445117930500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117930500 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di cavo - SF/FTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879379502

Codice prodotto

MUE7000445117930500

Cod. produttore

7000445117930500

Produttore

MUE

Categoria:

5e

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

SF/FTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 MAS. 0 SCHERMATO ETHER (Patch cord rame intrecciato industriale)