pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000440018400700 M12 MAS.0?/M12 FEM. 0? SCH. B-CODE PROFI - 7000440018400700

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000440018400700 M12 MAS.0?/M12 FEM. 0? SCH. B-CODE PROFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 7 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879142304

Codice prodotto

MUE7000440018400700

Cod. produttore

7000440018400700

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

7 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Tensione nominale:

60 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS.0 M12 FEM. 0 SCH. B-CODE PROFI (Cavo di connessione per sensori / attuatori)