pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000418412260000 M12 M. ATT. ORIZZ./MSUD C.ELV. DOPPIO 11 - 7000418412260000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000418412260000 M12 M. ATT. ORIZZ./MSUD C.ELV. DOPPIO 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola BI

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879143547

Codice prodotto

MUE7000418412260000

Cod. produttore

7000418412260000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola BI

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 M. ATT. ORIZZ. MSUD C.ELV. DOPPIO 11 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)