pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000414210000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18 - 7000414210000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000414210000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 0 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879144629

Codice prodotto

MUE7000414210000000

Cod. produttore

7000414210000000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Tensione nominale:

55 V

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK ADATT. M12 ATT. VERT. MSUD C.ELV. F.A 18 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)