pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411810000000 EL. A T M12 MAS. 5 POLI / - 7000411810000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411810000000 EL. A T M12 MAS. 5 POLI /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)/femmina (female)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879000840

Codice prodotto

MUE7000411810000000

Cod. produttore

7000411810000000

Produttore

MUE

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

4 A

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)/femmina (female)

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

MURRELEKTRONIK EL. A T M12 MAS. 5 POLI (Adattatore per sensori / attuatori)