MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000405616100200 M12 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000405616100200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 2 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879001007
Codice prodotto
MUE7000405616100200
Cod. produttore
7000405616100200
Produttore
MUE
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
2 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A