pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000405616100030 M12 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000405616100030

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000405616100030 M12 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879163378

Codice prodotto

MUE7000405616100030

Cod. produttore

7000405616100030

Produttore

MUE

Numero di poli:

3

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)