MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401216340200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? - 7000401216340200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Con indicatore a LED - no
Colore della guaina del cavo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4048879177450
Codice prodotto
MUE7000401216340200
Cod. produttore
7000401216340200
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


