MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401210140060 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? - 7000401210140060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879178808
Codice prodotto
MUE7000401210140060
Cod. produttore
7000401210140060
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
0.6 m
Senza alogeni:
no
Con indicatore a LED:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di protezione (IP):
IP67


