MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416151000 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400416151000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879181853
Codice prodotto
MUE7000400416151000
Cod. produttore
7000400416151000
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


