MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416150100 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400416150100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 1 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4048879181952
Codice prodotto
MUE7000400416150100
Cod. produttore
7000400416150100
Produttore
MUE
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
1 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


